!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DÉGR,P/ USAGE INTS,NON INFLAMMABLE/NON CONDUCTEUR,TRANSP,539 G,ARSL,LOT DE 12

DÉGR,P/ USAGE INTS,NON INFLAMMABLE/NON CONDUCTEUR,TRANSP,539 G,ARSL,LOT DE 12

LPS

DÉGR,P/ USAGE INTS,NON INFLAMMABLE/NON CONDUCTEUR,TRANSP,539 G,ARSL,LOT DE 12 close
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
DÉGR,P/ USAGE INTS,NON INFLAMMABLE/NON CONDUCTEUR,TRANSP,539 G,ARSL,LOT DE 12

DÉGR,P/ USAGE INTS,NON INFLAMMABLE/NON CONDUCTEUR,TRANSP,539 G,ARSL,LOT DE 12

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.45 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC01020
  • N° de modèle du manufacturier C01020
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Cette bombe aérosol de 376 ml de dégraissant transparent et puissant pèse 539 g et permet d'éliminer l'huile, la graisse, la cire, la saleté, l'humidité, le goudron, le liquide de frein et d'autres contaminants. Il est ininflammable et non conducteur. Ce dégraissant à faible odeur et à pénétration rapide ne nécessite aucun rinçage car il ne laisse aucun résidu. Il convient, entre autres, pour une utilisation sur les compresseurs d'air, les climatiseurs, les roulements, les freins,

Spécifications techniques

  • Article Aérosol de 539 g (376 mL)
  • Taille de contenant 376 mL
  • Couleur Transparent, Incolore
  • Enlève Huile, graisse, cire, saleté, humidité, goudron, liquide de frein et autres contaminants
  • Normes ASTM D-877