Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Appartenant à la gamme V-FORM+, le harnais vert de très très grande taille est doté d'un rembourrage au niveau de l'épaule, de cuissardes à connexion rapide, d'un réglage coulissant et du système de connexion par boucle de poitrine RaceFORM en instance de brevet. Des anneaux en D en acier sont situés sur le dos, les hanches et la poitrine, avec des points de fixation dédiés pour les limiteurs de chute personnels. Norme CSA Z259.10
Spécifications techniques
ArticleHarnais de protection contre les chutes
Boucles pour sangles de poitrineAucun
Matériau de l'anneau en D du harnaisAcier
Avec rembourrageOui
Emplacement du rembourrageÉpaule
Application de harnaisEscalade, espace confinés, positionnement
Identifiable par radiofréquenceNon
CaractéristiquesRéglable
SérieHarnais de sécurité V-FORM+
Avec ceintureNon
Style de harnaisVeste
Couleur du harnaisVert
Taille du harnais2TG
Boucles de cuissardLanguette
Capacité de poids310 lb
Emplacements des anneaux en DDos, poitrine, hanche
Normes CSA respectéesCSA Z259.10
Matériau de quincaillerieAcier
Température de résistancePolyester
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca