!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS, COMPLET SÉCURITÉ, ANNEAU EN D DORSAL/VFORM+/CSA Z259.10, VERT, TTG, POLYESTER/ACIER

HARNAIS, COMPLET SÉCURITÉ, ANNEAU EN D DORSAL/VFORM+/CSA Z259.10, VERT, TTG, POLYESTER/ACIER

MSA

HARNAIS, COMPLET SÉCURITÉ, ANNEAU EN D DORSAL/VFORM+/CSA Z259.10, VERT, TTG, POLYESTER/ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARNAIS, COMPLET SÉCURITÉ, ANNEAU EN D DORSAL/VFORM+/CSA Z259.10, VERT, TTG, POLYESTER/ACIER

HARNAIS, COMPLET SÉCURITÉ, ANNEAU EN D DORSAL/VFORM+/CSA Z259.10, VERT, TTG, POLYESTER/ACIER

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $243.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10206103
  • N° de modèle du manufacturier 10206103
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ce harnais de sécurité V-FORM+ vert possède un réglage coulissant. Fabriqué en nylon et en acier, il est doté d'un anneaux en D dorsal, avec des limiteurs de chute personnels ayant leurs propres points de fixation dédiés. De très très grande taille, le harnais est doté d'une boucle de poitrine RaceFORM en instance de brevet, d'un rembourrage au niveau de l'épaule et de boucles à ardillon pour la connexion des cuissardes. Norme CSA Z259.10

Spécifications techniques

  • Article Harnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrine Aucun
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Acier
  • Avec rembourrage Oui
  • Emplacement du rembourrage Épaule
  • Application de harnais Escalade, espace confinés, positionnement
  • Identifiable par radiofréquence Non
  • Caractéristiques Réglable
  • Série Harnais de sécurité V-FORM+
  • Avec ceinture Non
  • Style de harnais Veste
  • Couleur du harnais Vert
  • Taille du harnais 2TG
  • Boucles de cuissard Raccord rapide
  • Capacité de poids 310 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos
  • Normes CSA respectées CSA Z259.10
  • Matériau de quincaillerie Acier
  • Température de résistance Polyester

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande