!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS, COMPLET, CONSTRUCTION, CSA Z259.10/ANNEAU D DOS/POITRINE/HANCHES/VFORM, VT, M/G, POLY/AC

HARNAIS, COMPLET, CONSTRUCTION, CSA Z259.10/ANNEAU D DOS/POITRINE/HANCHES/VFORM, VT, M/G, POLY/AC

MSA

HARNAIS, COMPLET, CONSTRUCTION, CSA Z259.10/ANNEAU D DOS/POITRINE/HANCHES/VFORM, VT, M/G, POLY/AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARNAIS, COMPLET, CONSTRUCTION, CSA Z259.10/ANNEAU D DOS/POITRINE/HANCHES/VFORM, VT, M/G, POLY/AC

HARNAIS, COMPLET, CONSTRUCTION, CSA Z259.10/ANNEAU D DOS/POITRINE/HANCHES/VFORM, VT, M/G, POLY/AC

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10206165
  • N° de modèle du manufacturier 10206165
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

De taille moyenne/grande, le harnais de sécurité V-FORM+ est doté d'un coussin de taille réglable en instance de brevet. Le harnais en nylon/polyester vert possède une quincaillerie en acier, y compris les anneaux en D situés sur dos, la poitrine et les hanches, avec des points de fixation dédiés pour les limiteurs de chute personnels. Rembourrage d'épaule et boucles à ardillon dans les cuissardes et connexion de boucle de poitrine RaceFORM en instance de brevet. Harnais homologué CSA

Spécifications techniques

  • Article Harnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrine Aucun
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Acier
  • Avec rembourrage Oui
  • Emplacement du rembourrage Épaule
  • Application de harnais Escalade, espace confinés, positionnement
  • Identifiable par radiofréquence Non
  • Caractéristiques Réglable
  • Série Harnais de sécurité V-FORM+
  • Avec ceinture Oui
  • Style de harnais Veste
  • Couleur du harnais Vert
  • Taille du harnais M/G
  • Boucles de cuissard Languette
  • Capacité de poids 310 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos, poitrine, hanche
  • Normes CSA respectées CSA Z259.10
  • Matériau de quincaillerie Acier
  • Température de résistance Polyester

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande