!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS,2T-GRAND,GRIS,CAP 400 LB

HARNAIS,2T-GRAND,GRIS,CAP 400 LB

MSA

HARNAIS,2T-GRAND,GRIS,CAP 400 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARNAIS,2T-GRAND,GRIS,CAP 400 LB

HARNAIS,2T-GRAND,GRIS,CAP 400 LB

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194967
  • N° de modèle du manufacturier 10194967
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Harnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrine Raccord rapide
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Aluminium
  • Avec rembourrage Oui
  • Emplacement du rembourrage Épaule
  • Application de harnais Usage général
  • Identifiable par radiofréquence Oui
  • Caractéristiques La boucle Raceflex en attente de brevet permet un ajustement confortable et serré du harnais de sécurité complet, éliminant le besoin d'une sangle pectorale encombrante: le rembourrage des épaules bouge avec vous pour s'adapter à votre corps, éliminant les points de pression et les frottements: le rembourrage des épaules peut être retiré pour le nettoyage, ce qui prolonge la durée de vie du harnais: coupe athlétique qui épouse le corps et permet une mobilité accrue du haut du torse: le réglage par tirette permet un réglage rapide et facile du harnais qui garantit un ajustement approprié qui dure toute la journée de travail: point d'attache pour limiteurs de chute personnels permettant une fixation rapide et facile et permettant à votre anneau dorsal en D de rester libre pour d'autres utilisations: 4 supports de longe - dont 2 à la taille, augmentant le confort et réduisant les frottements en gardant la longe loin de vos aisselles.
  • Série V-FIT
  • Avec ceinture Non
  • Style de harnais Veste
  • Couleur du harnais Gris
  • Taille du harnais Super TG
  • Boucles de cuissard Raccord rapide
  • Capacité de poids 400 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos, poitrine, épaule
  • Normes CSA respectées CSA Z259.10
  • Matériau de quincaillerie Aluminium
  • Température de résistance Polyester

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande