!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PC, CLIQUET SURE-LOCK À 4 POINTS, REBORD, BLEU ACIER

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PC, CLIQUET SURE-LOCK À 4 POINTS, REBORD, BLEU ACIER

DYNAMIC

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PC, CLIQUET SURE-LOCK À 4 POINTS, REBORD, BLEU ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PC, CLIQUET SURE-LOCK À 4 POINTS, REBORD, BLEU ACIER

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA, TYPE 2, CLASSE E, PC, CLIQUET SURE-LOCK À 4 POINTS, REBORD, BLEU ACIER

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 4 025,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIHP842R71CL1
  • N° de modèle du manufacturier HP842RCL171
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité pour soudeur Stromboli à rebord avec adaptateur de verrouillage EPHC01 est de taille unique et de couleur bleu acier. Il est fabriqué en polycarobonate résistant et répond à la norme CSA Z94.1-15, type 2, classe E. Il dispose d’une suspension à cliquet Sure-Lock à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Couleur du casque protecteur Bleu
  • Matériau de protection de la tête ABS, polycarbonate
  • Ventilation de casque Non
  • Nb de points de suspension 4
  • Type CSA 2
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Pour taille de chapeau Universal
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande