!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET 4 PTS, BORD INTÉGRAL, ORANGE HTE VISIBILITÉ, HAUSER

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET 4 PTS, BORD INTÉGRAL, ORANGE HTE VISIBILITÉ, HAUSER

V-GARD

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET 4 PTS, BORD INTÉGRAL, ORANGE HTE VISIBILITÉ, HAUSER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET 4 PTS, BORD INTÉGRAL, ORANGE HTE VISIBILITÉ, HAUSER

CASQUE À FENTES, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PE, CLIQUET 4 PTS, BORD INTÉGRAL, ORANGE HTE VISIBILITÉ, HAUSER

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 394,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA488146BL8117
  • N° de modèle du manufacturier 488146BL8117
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque à fentes et à bord intégral V-Gard de couleur orange à haute visibilité et logo Hauser convient aux tailles de tête de 6½ à 8. Il est fabriqué en polyéthylène et répond à la norme CSA Z94.1-2015, Type 1, Classe E. Le casque d’usage général est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points d’ancrage avec fentes latérales pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Couleur du casque protecteur Orange
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Travail en hauteur, espace confiné, usage général
  • Type CSA 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande