!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET, STYLE BASEBALL, CSA CLASSE E/TYPE 1, ORANGE, TG 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET, STYLE BASEBALL, CSA CLASSE E/TYPE 1, ORANGE, TG 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

MSA

CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET, STYLE BASEBALL, CSA CLASSE E/TYPE 1, ORANGE, TG 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET, STYLE BASEBALL, CSA CLASSE E/TYPE 1, ORANGE, TG 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET, STYLE BASEBALL, CSA CLASSE E/TYPE 1, ORANGE, TG 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 365,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10203087
  • N° de modèle du manufacturier 10203087
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Protégez votre tête contre les dangers avec ce casque de sécurité orange de style baseball. Il est équipé d'une suspension à cliquet à quatre points, a passé des tests à haute et basse température et pèse 0.9 livres. Fabriqué à partir de polyéthylène, ce casque de sécurité convient à une taille de 6.5 à 8 et est conforme aux normes CSA classe E, type 1.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Couleur du casque protecteur Orange
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet pivotant
  • Application Industrie générale et manufacturière, électricité, services publics, construction, pétrole, gaz et pétrochimie
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête V-Gard
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série V-Gard
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande