Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 6,40 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Ce taraud de la série 5353 est sans revêtement et métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 63,50 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique à gros pas
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage25,40 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %5,00 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI, NPT, USCTI, UTS
Taille de foret pour filetage à 65 %13/64 po
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleK, M, N, P
Diamètre de tige6,40 mm
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
Style du robinetGoujures droites
Taille de filetageM6-1.00
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudSans revêtement
Longueur hors tout63,50 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,56 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: