!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,M6.0 X 1.00,66 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,M6.0 X 1.00,66 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,M6.0 X 1.00,66 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,M6.0 X 1.00,66 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,M6.0 X 1.00,66 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.75 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35062
  • N° de modèle du manufacturier TA35062
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 66 millimètres de long, avec un filetage M6.0 x 1.00 et un diamètre de tige de 6,3 millimètres. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout66,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige47,00 mm
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Longueur de filetage 19,00 mm
  • Nb de goujures 3
  • Diamètre de tige 6,30 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 1,00 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)