!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, NO 6-40, 2 PO LONG, TIGE DE 1 5/16 PO

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, NO 6-40, 2 PO LONG, TIGE DE 1 5/16 PO

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, NO 6-40, 2 PO LONG, TIGE DE 1 5/16 PO close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, NO 6-40, 2 PO LONG, TIGE DE 1 5/16 PO

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, NO 6-40, 2 PO LONG, TIGE DE 1 5/16 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 143,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03363
  • N° de modèle du manufacturier TA03363
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a un diamètre de 0,141 po/1 5/16 po de long de tige et une longueur de 2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Longueur hors tout2 po
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 6-40
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 5/16 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)