!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 143,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03062
  • N° de modèle du manufacturier TA03062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud conique à main mesure deux pouces de long, avec un filetage UNC #6-32 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Longueur de filetage11/16 po
  • Nb de goujures3
  • Longueur de tige1 5/16 po
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 po
  • Diamètre de tige 11/78 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)