Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 10,90 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 91 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique à pas fin
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage42,07 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
Nb de goujures4
Classe de matériau - usinageM2
Application - matière principaleTous les matériaux
Diamètre de tige10,90 mm
Taille du carré0,3220 po
Groupe de taraudsTaraud
Taille de filetageM14-1,25
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout91,00 mm
Direction de filetageDroitier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Série311-4361
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: