!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M14.0-2.00,95 MM L,11.2 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M14.0-2.00,95 MM L,11.2 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M14.0-2.00,95 MM L,11.2 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M14.0-2.00,95 MM L,11.2 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M14.0-2.00,95 MM L,11.2 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.79 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35141
  • N° de modèle du manufacturier TA35141
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 95 millimètres de long avec un diamètre de tige de 11,2 millimètres et un filetage M14.0-2.00. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM14-2,00
  • Diamètre de tige11,2 mm
  • SérieTA35
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur hors tout 95 mm
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)