!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF5.0-0.50,58 MM L,TIGE 4 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF5.0-0.50,58 MM L,TIGE 4 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF5.0-0.50,58 MM L,TIGE 4 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF5.0-0.50,58 MM L,TIGE 4 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF5.0-0.50,58 MM L,TIGE 4 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 184,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA36051
  • N° de modèle du manufacturier TA36051
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds mesure 58 millimètres de long, avec une tige de quatre millimètres de diamètre et un filetage MF5.0-0.50. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudMF5,0-0,50
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Tailles de filetage inclusesMF5
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique à pas fin
  • Série TA36
  • Longueur hors tout 58 mm