!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,1 PO-14 NS,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,1 PO-14 NS,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,1 PO-14 NS,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,1 PO-14 NS,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,1 PO-14 NS,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.11 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01763
  • N° de modèle du manufacturier TA01763
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 5 1/8 pouces de long, avec un filetage 1"-14 NS et un diamètre de tige de 0,8 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout5 1/8 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige0,8 po
  • Taille de filetage 1po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 2 1/2 po
  • Nb de goujures 4
  • Série TA01
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)