!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 48 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 48 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 48 MM LONG close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 48 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 48 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 131,43 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA35031
  • N° de modèle du manufacturier TA35031
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 3,15 mm de diamètre. Il comprend les tailles M3. Il a un fini brillant/non revêtu. Il est 48 mm de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM3,0-0,50
  • Diamètre de tige3,15 mm
  • SérieTA35
  • Longueur hors tout48 mm
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses M3
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)