!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD A MAIN 4-40 BAS

TARAUD A MAIN 4-40 BAS

OSG

TARAUD A MAIN 4-40 BAS close
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
TARAUD A MAIN 4-40 BAS

TARAUD A MAIN 4-40 BAS

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.63 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1012301
  • N° de modèle du manufacturier 1012301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNC
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 2,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 102
  • Longueur de tige 1,1890 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 1-7/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1090 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 40