!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.43 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01424
  • N° de modèle du manufacturier TA01424
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à fond plat est en acier rapide et a une tige de 0,59 po de diamètre. Il a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage 2 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Diamètre de tige 0,59 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)