!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG, TIGE 2¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG, TIGE 2¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG, TIGE 2¼ PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG, TIGE 2¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-16, 4¼ PO LONG, TIGE 2¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 162,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01423
  • N° de modèle du manufacturier TA01423
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 23/39 po de diamètre/2 1/4 po de long, un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il est 4 1/4 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Nb de goujures4
  • SérieTA01
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Filets par pouce16 filets/po
  • Taille de filetage 3/4 po-16
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 23/39 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)