!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 3,8125 PO LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 3,8125 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 3,8125 PO LONG close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 3,8125 PO LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 3,8125 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.63 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01401
  • N° de modèle du manufacturier TA01401
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,48 po de diamètre. Il comprend les tailles 5/8 po-18. Il a un fini brillant/non revêtu. Il est 3,8125 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud5/8 po-18
  • Diamètre de tige0,48 po
  • SérieTA01
  • Longueur hors tout3,8125 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 5/8 po-18
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)