!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, TIGE 1 23/32 PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, TIGE 1 23/32 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, TIGE 1 23/32 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, TIGE 1 23/32 PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA01, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, TIGE 1 23/32 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 156,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01373
  • N° de modèle du manufacturier TA01373
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 21/65 po de diamètre/1 23/32 po de long, un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il est 3 5/32 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Nb de goujures4
  • SérieTA01
  • Longueur de tige1 23/32 po
  • Filets par pouce20 filets/po
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 3 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 21/65 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)