!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 9/16 PO À 18, 3 19/32 PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 9/16 PO À 18, 3 19/32 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 9/16 PO À 18, 3 19/32 PO LONG close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 9/16 PO À 18, 3 19/32 PO LONG

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, 9/16 PO À 18, 3 19/32 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 159,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01392
  • N° de modèle du manufacturier TA01392
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,429 po de diamètre. Il a une direction à droite et une longueur de 3 19/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout3 19/32 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 9/16 po-18
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Longueur de filetage 1 21/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Diamètre de tige 0,429 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)