!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,6 PO-32 NC,2 PO L,0.141 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.59 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA03061
  • N° de modèle du manufacturier TA03061
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds a une longueur de deux pouces, une tige de 0,141 pouce de diamètre et un filetage NC 6"-32. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout2 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud No. 6-32
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)