!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO,ACIER RPD close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.87 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01341
  • N° de modèle du manufacturier TA01341
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 2 1/2 pouces de long avec un diamètre de tige de 0,255 pouce et un filetage 1/4 "-28 NF. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud1/4 po-28
  • Diamètre de tige0,255 po
  • SérieTA01
  • Longueur hors tout2,5 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 1/4 po-28
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)