!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,10 PO-32 NF,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,10 PO-32 NF,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,10 PO-32 NF,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,10 PO-32 NF,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,10 PO-32 NF,2 3/8 PO L,0.194 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.93 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA03402
  • N° de modèle du manufacturier TA03402
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main conique mesure 5 1/8 pouces de long, avec un filetage NF de 1"-12 et une tige de 0,8 pouce de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/8 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Diamètre de tige13/67 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Série TA03
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)