!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,3/8 PO-16 NC,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,3/8 PO-16 NC,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,3/8 PO-16 NC,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,3/8 PO-16 NC,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,3/8 PO-16 NC,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.54 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01063
  • N° de modèle du manufacturier TA01063
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 3 3/8 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige8/21 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 15/16 po
  • Série TA01
  • Longueur de tige 1 11/16 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)