!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD MAIN,CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1/4 PO-28 NF,2 1/2 PO L,0.255 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBTA01342
  • N° de modèle du manufacturier TA01342
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.032 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 2 1/2 pouces de long, avec un filetage 1/4"-20 NC et un diamètre de tige de 0,255 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige0,255 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Nb de goujures 4
  • Série TA01
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Filets par pouce 28 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande