!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA03, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA03, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 1,875 PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 128,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03341
  • N° de modèle du manufacturier TA03341
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre. Il comprend les tailles 4-48. Il a un fini brillant/non revêtu. Il est 1 7/8 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudNo. 4-48
  • Diamètre de tige0,141 po
  • SérieTA03
  • Longueur hors tout1,875 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 1948-04-01
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)