!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 1,625 PO LO, 0-80 NF

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 1,625 PO LO, 0-80 NF

CLARKSON-OSBORN

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 1,625 PO LO, 0-80 NF close
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
JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 1,625 PO LO, 0-80 NF

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 1,625 PO LO, 0-80 NF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 170,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03001
  • N° de modèle du manufacturier TA03001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre. Il a une direction à droite et une longueur de 1,625 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNF
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout1,625 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud No. 0-80
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)