!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA03, CLAIR, ACIER RAPIDE, NO 2-64, 1 3/4 PO LONG, TIGE 1¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, CLAIR, ACIER RAPIDE, NO 2-64, 1 3/4 PO LONG, TIGE 1¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, CLAIR, ACIER RAPIDE, NO 2-64, 1 3/4 PO LONG, TIGE 1¼ PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA03, CLAIR, ACIER RAPIDE, NO 2-64, 1 3/4 PO LONG, TIGE 1¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

TARAUD MAIN SÉRIE TA03, CLAIR, ACIER RAPIDE, NO 2-64, 1 3/4 PO LONG, TIGE 1¼ PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 155,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03324
  • N° de modèle du manufacturier TA03324
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 11/78 po de diamètre/1 1/4 po de long, un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Nb de goujures3
  • SérieTA03
  • Longueur de tige1 1/4 po
  • Taille de filetage No. 2-64
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 11/78 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)