!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE close
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
POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG494P32
  • N° de modèle du manufacturier ACT2870
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Matériau de pistonPVC
  • Pression de sortie maximale5 lb/po2
  • Temp. de service min.35 degrés Fahrenheit
  • Charge max. (pompes)3 pi
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), acide chromique 5 %, carburant diesel, éthylène glycol, glycérine, acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), méthyle (méthanol), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide phosphorique (solution à 40 %), bicarbonate de sodium (10 %), solvant Stoddard (essence minérale)
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène
  • D.I. de tuyau1 po
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 po
  • Matériau du tube d'aspirationPVC
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1-1/2 po
  • Comprend un becOui
  • Matériau de becPolyéthylène
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériau de jointPVC
  • À utiliser avecAntigel, chlore, dégraissants, nettoyants pour plancher, nettoyants pour verre, kérosène, acides doux, autres liquides
  • CaractéristiquesFacile à utiliser, bonne résistance chimique
  • Qualité alimentaireNon
  • Pour type de médiaAntigel, acide chromique, carburant diesel, éthylène glycol, glycérine, acide chlorhydrique, méthanol, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), bicarbonate de sodium, solvant Stoddard
  • Type d'action Piston
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) PVC
  • Débit max. 28 oz par coup
  • Viscosité max. 1.500 SUS
  • Température de fluide max. 115 Degrees F
  • Pression de tête maximale 3 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acétone, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %)
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 7/8 po
  • Longueur de tuyau 60 po
  • Matériau du tube de tuyau Polyéthylène
  • D.E. de tuyau 1-1/8 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 3/4 po
  • Longueur de tube d'aspiration 38 po
  • Compteur Non
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Matériau de l'adaptateur PVC
  • Comprend une buse Non
  • Taille de connexion du bec 1 po
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Fonctionne à sec Oui
  • Matériaux mouillés Polyéthylène, PVC
  • Hauteur au-dessus du conteneur 8-3/8 po
  • Comprend Adaptateur de bonde de 2 po, collier de serrage de tuyau
  • Organisme de conformité ISO 22241-3
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .