!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANCRAGE DE RIVET-CLOU,1/4 PO DIA,100/PQ

ANCRAGE DE RIVET-CLOU,1/4 PO DIA,100/PQ

DEWALT

ANCRAGE DE RIVET-CLOU,1/4 PO DIA,100/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANCRAGE DE RIVET-CLOU,1/4 PO DIA,100/PQ

ANCRAGE DE RIVET-CLOU,1/4 PO DIA,100/PQ

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.43 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLD02583PWR
  • N° de modèle du manufacturier 02583-PWR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAncrage de rivet-clou
  • Longueur hors tout4 po
  • Longueur de filetageSans objet
  • Matériau de goupilleAcier
  • Type de têteRond
  • Hauteur de tête0,125 po
  • Diamètre extérieur de la rondelleSans objet
  • Profondeur minimale d'installation5/8 po
  • Type de cheville à tigeAncrage d'entraînement de clous en nylon amovible
  • Matériaux compatiblesBloc, brique, béton, pierre
  • AmoviblePermanent
  • SérieNylon Nailin
  • Diamètre d'ancrage 1/4 po
  • Taille de filetage Sans objet
  • Matériau (ancrages) Nylon
  • Finition Ordinaire
  • Diamètre de la tête 0,56 po
  • Largeur de l'écrou Sans objet
  • Taille de foret 1/4 po
  • Épaisseur max. tôle 3 3/8 po
  • Système de mesure Pouce
  • Grade/classe du matériau Classe 4
  • Normes industrielles CID A-A 1925A Type 3, 4, and 5, GSA FF-S-325C Groupe V, Type 2, Catégorie 4
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande