Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez efficacement en utilisant ce marteau TiBone de 15 1/4 pouces, solide et léger. Construite avec un corps en titane et une face fraisée en acier remplaçable, la tête pèse 14 onces au total mais délivre autant de puissance qu'un marteau en acier de 24 onces. Le manche ergonomique en caoutchouc est profilé pour une prise en main plus confortable. Conçu avec un arrache-clou latéral qui enlève les clous de 16p en un mouvement de 180 degrés.
Spécifications techniques
ArticleMarteau TiBone
CaractéristiquesCombinaison de tête de titane/face en aciers de 14 oz comme un marteau en aciers de 24 oz, face fraisé en acier durable remplaçable, poignée de titane super-forte de 15 1/4 po avec une poignée courbé résistant en caoutchouc noir de contour ergonomique, nouveau arrache-clou latéral breveté facilite enlèvement des écrous 16P avec un mouvement de 180 Deg. avec moins d'effort, Stilettos signature de démarreur magnetique d'ongle
Matériau de têteTitane
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca