!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE HALOGENE,230 VCA,T3,2000 W

AMPOULE HALOGENE,230 VCA,T3,2000 W

GE LIGHTING

AMPOULE HALOGENE,230 VCA,T3,2000 W close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE HALOGENE,230 VCA,T3,2000 W

AMPOULE HALOGENE,230 VCA,T3,2000 W

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$18.39 / CHAQUE

Votre prix : 73,56 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GELQH2MT3/CL/HT/R
  • N° de modèle du manufacturier QH2MT3/CL/HT/R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule halogène
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Température de couleur 2 450 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 230 VCA
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type de culot d'ampoule Douille en céramique
  • Forme de l'ampoule T3
  • Lumens 1 050 lm
  • Longueur hors tout 13-7/8 po
  • Numéro de série QH2MT3/CL/HT/R
  • Puissance (W) 2 000 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement