!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12V 50W ANGLE 100CP

LAMPE HALOGENE 12V 50W ANGLE 100CP

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12V 50W ANGLE 100CP close
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
LAMPE HALOGENE 12V 50W ANGLE 100CP

LAMPE HALOGENE 12V 50W ANGLE 100CP

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.41 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMU8
  • N° de modèle du manufacturier 886
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens1 257 lm
  • Numéro de série886
  • Puissance (W)50 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule7/16 po
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 200 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 2 11/16 po
  • Ampères 3 910 mA