!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,7000 LB/PO2,GRIS,12 PO

PISTOLET GRAISSE,7000 LB/PO2,GRIS,12 PO

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,7000 LB/PO2,GRIS,12 PO close
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
PISTOLET GRAISSE,7000 LB/PO2,GRIS,12 PO

PISTOLET GRAISSE,7000 LB/PO2,GRIS,12 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CT47
  • N° de modèle du manufacturier 45CT47
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz30
  • Capacité de cartouche14 1/2 oz
  • Longueur de tuyau12 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avecCartouches de graisse de 14 1/2 oz
  • CaractéristiquesComprend un baril de pistolet à graisse à chargement rapide pour un chargement rapide des pistolets à graisse ainsi qu'un mécanisme de pistolet réglable pour une utilisation comme pistolet à graisse à haute pression ou à haut volume
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche, pompe de remplissage, aspiration
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Pression de service max. 7 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Gris
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Volume par coup 0,025 po
  • Application Graissage quotidien dans l'industrie, l'agriculture, l'automobile et les parcs automobiles
  • Comprend Tuyau et coupleur pour pistolet à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)