!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GRAISSE,396 G,HUILE BASE SYNTHETIQUE

GRAISSE,396 G,HUILE BASE SYNTHETIQUE

CRC

GRAISSE,396 G,HUILE BASE SYNTHETIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GRAISSE,396 G,HUILE BASE SYNTHETIQUE

GRAISSE,396 G,HUILE BASE SYNTHETIQUE

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CRC1750422
  • N° de modèle du manufacturier 1750422
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • Article Graisse
  • Huile de base Synthétique
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Couleur de graisse Ambre
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Point d'éclair 226,1 Degrees C
  • Usure à quatre billes Non précisée
  • Capacité de charge Timken acceptable Non précisée
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 396 g
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Température de service max. 350 Degrees F
  • Point de chute 650 Degrees F
  • Poids spécifique 0,84
  • Application Transformation des aliments, équipement de manutention, brasseries, conserveries, équipements d'emballage carton, laiteries, transformation des viandes

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande