!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET D'ARROSAGE P/ BOYAU D'ARROSAGE, ACTIONNE PAR L'AIR, 200LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, TUYAU 6 PI

PISTOLET D'ARROSAGE P/ BOYAU D'ARROSAGE, ACTIONNE PAR L'AIR, 200LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, TUYAU 6 PI

LINCOLN

PISTOLET D'ARROSAGE P/ BOYAU D'ARROSAGE, ACTIONNE PAR L'AIR, 200LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, TUYAU 6 PI close
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
PISTOLET D'ARROSAGE P/ BOYAU D'ARROSAGE, ACTIONNE PAR L'AIR, 200LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, TUYAU 6 PI

PISTOLET D'ARROSAGE P/ BOYAU D'ARROSAGE, ACTIONNE PAR L'AIR, 200LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, TUYAU 6 PI

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $356.76 / CHAQUE
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
  • N° article LNC939
  • N° de modèle du manufacturier 939
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • Poids à l’expédition 1.69 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet d'arrosage pneumatique se fixe à un tuyau d'arrosage et peut fonctionner jusqu'à 200lb/po2 La taille de l'entrée est de 1/4 po FNPT. Ce pistolet a une commande d'aspiration réglable pour faire varier le volume de fluide selon les besoins. Le tuyau d'aspiration de 6 pieds est équipé d'une crépine qui empêche les contaminants d'entrer tout en assurant un débit ininterrompu du fluide. Un mamelon de coupleur d'air est également inclus.

Spécifications techniques

  • Articlesoufflette
  • ComprendTuyau d'aspiration en vinyle de 6 pi (1,8 m), coupleur d'air
  • Application pour la fixation du tuyau utilisé pour la distribution d'eau