!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/65PO, FONTE D'ALUMINIUM

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/65PO, FONTE D'ALUMINIUM

LINCOLN

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/65PO, FONTE D'ALUMINIUM close
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
PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/65PO, FONTE D'ALUMINIUM

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/65PO, FONTE D'ALUMINIUM

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 151,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 755,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LNC940
  • N° de modèle du manufacturier 940
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet de pulvérisation est doté d'une poignée-pistolet légère en fonte d'aluminium et est utilisé pour les gros travaux de nettoyage ou le nettoyage des copeaux. L'entrée mesure 1/4 po FNPT avec une pression maximale de 30lb/po2 et la sortie mesure 7/64 po.

Spécifications techniques

  • Articlesoufflette
  • ApplicationUtilisés pour des nettoyage copeaux ou des circuit intégré
  • Matériau du corps Fonte d'aluminium
  • Normes Règlement de sécurité fédéral 50-204.8, de l'OSHA 1910 242.B