!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, BOUTON-POUSSOIR, 23.5 SCFM, ENTRÉE 1/4PO FNPT, ZINC, LAITON/SYNTHÉTIQUE

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, BOUTON-POUSSOIR, 23.5 SCFM, ENTRÉE 1/4PO FNPT, ZINC, LAITON/SYNTHÉTIQUE

LINCOLN

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, BOUTON-POUSSOIR, 23.5 SCFM, ENTRÉE 1/4PO FNPT, ZINC, LAITON/SYNTHÉTIQUE close
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
PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, BOUTON-POUSSOIR, 23.5 SCFM, ENTRÉE 1/4PO FNPT, ZINC, LAITON/SYNTHÉTIQUE

PISTOLET PULVÉRISATION, AIR, BOUTON-POUSSOIR, 23.5 SCFM, ENTRÉE 1/4PO FNPT, ZINC, LAITON/SYNTHÉTIQUE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.90 / CHAQUE
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
  • N° article LNC840
  • N° de modèle du manufacturier 840
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1574
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet de pulvérisation sans restriction est doté d'un bouton-poussoir pratique pour une utilisation facile. L'ajout d'un embout d'air permet une connexion et une déconnexion rapides. Ce pistolet de pulvérisation est de couleur zinc, avec une tige en laiton et une garniture synthétique pour une longue durée de vie. La taille de l'entrée est de 1/4 po FNPT, et ce pistolet à air a un taux de consommation d'air de 23.5 SCFM.

Spécifications techniques

  • ArticlePouce soufflette à air comprimé
  • Consommation d'air23,5 pi³/min std
  • Buse Taille standard