!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET AIR, POIGNÉE-PISTOLET, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/64PO, FONTE D'ALUMINIUM

PISTOLET AIR, POIGNÉE-PISTOLET, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/64PO, FONTE D'ALUMINIUM

LINCOLN

PISTOLET AIR, POIGNÉE-PISTOLET, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/64PO, FONTE D'ALUMINIUM close
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
PISTOLET AIR, POIGNÉE-PISTOLET, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/64PO, FONTE D'ALUMINIUM

PISTOLET AIR, POIGNÉE-PISTOLET, 30LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT/SORTIE 7/64PO, FONTE D'ALUMINIUM

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.73 / CHAQUE
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
  • N° article LNC960
  • N° de modèle du manufacturier 960
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet de pulvérisation léger est doté d'une poignée-pistolet en fonte d'aluminium pour plus de commodité. La taille de l'entrée est de 1/4 po FNPT, et la taille de la sortie est de 7/64 po. Ce pistolet a une pression maximale d'entrée de 30lb/po2

Spécifications techniques

  • Articlesoufflette
  • Matériau du corpsFonte d'aluminium
  • Style de corps du pistolet à air Poignée pistolet
  • Normes Règlement de sécurité fédéral 50-204.8, de l'OSHA 1910 242.B