!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON MEULAGE, TYPE 18R, 24 190 TR/MIN, 1 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

BOUCHON MEULAGE, TYPE 18R, 24 190 TR/MIN, 1 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

BOUCHON MEULAGE, TYPE 18R, 24 190 TR/MIN, 1 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
BOUCHON MEULAGE, TYPE 18R, 24 190 TR/MIN, 1 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

BOUCHON MEULAGE, TYPE 18R, 24 190 TR/MIN, 1 1/2X1 1/2PO, ARBRE 3/8PO, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.16 / CHAQUE
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
  • N° article NRN69078640230
  • N° de modèle du manufacturier 69078640230
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

Meulez les métaux difficiles à atteindre grâce à ce bouchon abrasif de meulage à buse ronde de type 18R qui a un régime maximal de 24 190 tr/min et contient des grains d'oxyde d'aluminium. Chaque bouchon mesure 1 1/2 x 1 1/2 po avec un trou d'arbre de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCône à meuler
  • Spécifications57A24-R
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Dureté de la meule abrasive R
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)