!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONE DE MEULAGE, GR 24, 1 PO DIA, 3 PO L

CONE DE MEULAGE, GR 24, 1 PO DIA, 3 PO L

NORTON

CONE DE MEULAGE, GR 24, 1 PO DIA, 3 PO L close
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
Nouvel article
CONE DE MEULAGE, GR 24, 1 PO DIA, 3 PO L

CONE DE MEULAGE, GR 24, 1 PO DIA, 3 PO L

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.56 / PAQUET de 10
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
  • N° article NRN66253349752
  • N° de modèle du manufacturier 66253349752
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCône de meulage
  • Type d'abrasifType 16
  • Taille du conducteur3/8 po-24
  • Grain24
  • Longueur hors tout3 po
  • SérieMetal 57A
  • SpécificationsNorton Metal
  • Dureté de la meule abrasiveR
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Type d'outil compatible Meule à rectifier les matrices
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Diamètre hors tout 1 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, alliage de nickel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils
  • Vitesse de fonctionnement maximale 36 290 tr/min
  • Type d'extrémité Ronde
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)