!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PISTOLET GRAISS,LEVIER,VRT,10000 LB/PO2

PISTOLET GRAISS,LEVIER,VRT,10000 LB/PO2

WESTWARD

PISTOLET GRAISS,LEVIER,VRT,10000 LB/PO2 close
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
PISTOLET GRAISS,LEVIER,VRT,10000 LB/PO2

PISTOLET GRAISS,LEVIER,VRT,10000 LB/PO2

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44C491
  • N° de modèle du manufacturier 44C491
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Pistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisse Levier
  • Coups par oz 27,0
  • Capacité de cartouche 14 oz
  • Longueur de tuyau 5-1/2 po
  • Couleur de tube Transparent avec embouts verts
  • Course variable/complète Course variable
  • Longueur d'outil 16 po
  • Application Embouts de graissage lubrifiants sur véhicules et équipements
  • Comprend Tuyau extensible, tuyau flexible et raccord
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 12 po
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 0,037 oz
  • À utiliser avec Cartouche de graisse de 14 oz
  • Caractéristiques Canon anti-éclats transparent, bouchons anodisés aux extrémités, pour des tuyaux flexibles comme des tuyaux classiques