!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PISTOLET GRAISS,LEVIER,NR,10000 LB/PO2

PISTOLET GRAISS,LEVIER,NR,10000 LB/PO2

WESTWARD

PISTOLET GRAISS,LEVIER,NR,10000 LB/PO2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PISTOLET GRAISS,LEVIER,NR,10000 LB/PO2

PISTOLET GRAISS,LEVIER,NR,10000 LB/PO2

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG44C488
  • N° de modèle du manufacturier 44C488
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • Article Pistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisse Levier
  • Coups par oz 27,0
  • Capacité de cartouche 14 oz
  • Longueur de tuyau 5-1/2 po
  • Couleur de tube Transparent avec embouts noirs
  • Course variable/complète Course variable
  • Longueur d'outil 16 po
  • Application Embouts de graissage lubrifiants sur véhicules et équipements
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 12 po
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 0,037 oz
  • À utiliser avec Cartouche de graisse de 14 oz
  • Comprend Tuyau extensible, tuyau flexible et raccord

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande