!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR GP,1 1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1 1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

MOTR GP,1 1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V close
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
MOTR GP,1 1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MOTR GP,1 1/2 HP,1,725TR/MN,115/208-230V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,079.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21YZ44
  • N° de modèle du manufacturier 056B17F5584
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP1-1/2
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • PhasesSimple
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60/50 Hz
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Facteur de marcheContinu
  • Efficacité nominale80 %
  • Longueur hors tout13-13/16 po
  • Facteur de service à 50 Hz1,15
  • Longueur d'arbre2-1/16 po
  • Utilisable à 200 VNon
  • Tension à 50 Hz115/208 à 230 VCA
  • Intensité maximale à 50 Hz15,2/8,2-7,6 A
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant2 ans
  • Roulements de moteurBilles
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208 à 230 VCA
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 56HC
  • Intensité maximale (A) 15,2/8,2-7,6 A
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Condensateur requis Non
  • Nb de vitesses 1
  • tr/min à 50 Hz 1 725
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes CE, CSA, Reconnu UL
  • Utilisable à 208 V Oui
  • Poids 41 lb
  • HP à 50 Hz 1-1/2
  • Longueur sans tige 11-3/4 po
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Classe de rendement du moteur Rendement NEMA Premium
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)