Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains au chaud avec ces gants doublés en mousse. Ces gants sont de grande taille et 10 pouces. Ils ont un pouce latéral et une fermeture à enfiler pour un enfilage et un retrait faciles. La paume est en PVC et les gants ont une doublure en jersey et un pouce en cuir de vache.
Spécifications techniques
ArticleGant d'hiver
Style de protection des mainsGant
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant10 po
Fini de l'enduit du gantLisse
Nb de paires par paquet12
CouleurBrun
Matériau en tricotPVC
Matériau d'isolation des gantsMousse
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteSécurité
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueUniversel
Matériau de la doublure du gantMousse
Caractéristiques du gantPréhension solide
Unité de ventePaire
Matériau de paumePVC
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
: 11,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: