!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, 7, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, CORDON, NYLON

GANTS, 7, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, CORDON, NYLON

SUPERIOR GLOVE

GANTS, 7, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, CORDON, NYLON close
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
GANTS, 7, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, CORDON, NYLON

GANTS, 7, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, CORDON, NYLON

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.52 / PAIRE
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
  • N° article SUGSN15NT7
  • N° de modèle du manufacturier SN15NT7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Gants avec un revêtement en nitrile. Dotés de poignets en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Unité de ventePaire
  • Matériau en tricot Nylon
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de paume Nitrile