!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PVC LONGUE MANCHETTE

GANTS PVC LONGUE MANCHETTE

SUPERIOR GLOVE

GANTS PVC LONGUE MANCHETTE close
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
GANTS PVC LONGUE MANCHETTE

GANTS PVC LONGUE MANCHETTE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.83 / PAIRE
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
  • N° article SUGF294SL
  • N° de modèle du manufacturier F294SL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantPVC
  • Matériaux du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Matériau de la doublure du gant Flocage
  • Taille du gant Universelle
  • Série Chemstop F294SL
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 5, ANSI Résistance à la perforation niveau 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)